Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 30mm 22mm PNP Kabel 12V DC Nije plosnato [XS630B4PAL5 - Detection]
ŠIFRA 2623331
EAN 3389119113915
TELEMECHANIQUE
XS630B4PAL5 - Detection
Induktivni senzor XS6 M30 - D = 63 mm - mesing - Sn 22 mm - 12 do 48 V DC - kabel 5 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 30
- Udaljenost uklapanja (mm): 22
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.