Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 40mm PNP Kabel 12V DC Sažeto [XS7D1A1PBL10 - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 40
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.