Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 8mm 5mm PNP Konektor M8 12V DC Sažeto [XS7F1A1PBL01M8 - Detection]
ŠIFRA 2613594
EAN 3389110139853
TELEMECHANIQUE
XS7F1A1PBL01M8 - Detection
Induktivni senzor XS7 15 x 32 x 8 – PBT – Sn 5 mm – 12 do 24 V DC – M8 0,15 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 8
- Udaljenost uklapanja (mm): 5
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: M8
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.