Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique NO, mesing 18mm 8mm Dvije žice Kabel 24-240V 24-240V AC/DC Sažeto [XS618B1MAL5]
ŠIFRA 1205394
EAN 3389110133677
TELEMECHANIQUE
XS618B1MAL5
Induk. senz. XS6 M18 – D = 62 mm – mesing – Sn 8 mm – 24 do 240 V AC/DC – kab. 5 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
- Vrsta napona: AC/DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.