Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 30mm 10mm Dvije žice 5-60V DC Sažeto NO [126073 - NCB10-30GM40-Z0-V1]
ŠIFRA 2746889
EAN 4050143012794
PEPPERL + FUCHS
126073 - NCB10-30GM40-Z0-V1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): 30
- Udaljenost uklapanja (mm): 10
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 5-60
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.