Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 40mm PNP Priključak M12 10-30V DC Nije plosnato [187484 - NBN40-L2-E2-V1]

ŠIFRA 2762648 EAN 4050143017911 PEPPERL + FUCHS 187484 - NBN40-L2-E2-V1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
  • Udaljenost uklapanja (mm): 40
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
  • Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
  • Vrsta napona: DC
  • Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.