Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NC, IP67 40mm PNP Priključak M12 10-30V DC Nije plosnato [231576 - NEN40-30GM60-E3-V1]
ŠIFRA 2764137
EAN 4050143033324
PEPPERL + FUCHS
231576 - NEN40-30GM60-E3-V1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Udaljenost uklapanja (mm): 40
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.