Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 8mm 8mm NAMUR Kabel 8V DC Nije plosnato [181116 - NCN8-18GM40-N0-5M *]
ŠIFRA 2742483
EAN 4050143015764
PEPPERL + FUCHS
181116 - NCN8-18GM40-N0-5M *
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): 8
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: NAMUR
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 8
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.