Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS M30mm 15mm Dvije žice Priključak M12 15-34V AC/DC 1NO [552834 - 3RG4024-3JB00-PF]
ŠIFRA 1153120
EAN 3838629424931
PEPPERL + FUCHS
552834 - 3RG4024-3JB00-PF
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): M30
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 15-34
- Vrsta napona: AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.