Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NO 12mm 4mm PNP Priključak M12 10-30V DC Nije plosnato [087768 - NBN4-12GM50-E2-V1]
ŠIFRA 2744029
EAN 4050143006021
PEPPERL + FUCHS
087768 - NBN4-12GM50-E2-V1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 4
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.