Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 12mm 10mm Dvije žice Priključak M12 12V DC Sažeto [XS7E1A1DAL01M12 - Detection]

ŠIFRA 2613635 EAN 3389110140996 TELEMECHANIQUE XS7E1A1DAL01M12 - Detection
Induktivni senzor XS7 26 x 26 x 13 – PBT – Sn 10 mm – 12 do 24 V DC – M12 0,15 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 12
  • Udaljenost uklapanja (mm): 10
  • Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
  • Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
  • Vrsta napona: DC
  • Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.