Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 12mm 15mm PNP Priključak M12 12V DC Sažeto [XS7C1A1PAL01M12 - Detection]
ŠIFRA 2613615
EAN 3389110140224
TELEMECHANIQUE
XS7C1A1PAL01M12 - Detection
Induktivni senzor XS7 40 x 40 x 15 – PBT – Sn 15 mm – 12 do 24 V DC – M12 0,15
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.