Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 12mm 4mm Dvije žice Kabel 24V 24V AC/DC Sažeto [XS612B1MBL5 - Detection]
ŠIFRA 2613460
EAN 3389110133639
TELEMECHANIQUE
XS612B1MBL5 - Detection
Induk. senz. XS6 M12 – D = 53 mm – mesing – Sn 4 mm – 24 do 240 V AC/DC – kab. 5 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 4
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Vrsta napona: AC/DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.