Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 12mm 7mm NPN Kabel 12V DC Nije plosnato [XS612B4NAL2 - Detection]
ŠIFRA 2623333
EAN 3389119113946
TELEMECHANIQUE
XS612B4NAL2 - Detection
Induktivni senzor XS6 M12 - D = 55 mm - mesing - Sn 7 mm - 12 do 48 V DC - kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 7
- Izvršenje uklopnog izlaza: NPN
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.