Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 18mm 8mm Dvije žice Kabel 24V DC Nije plosnato [XS4P18AB120 - Detection]
ŠIFRA 2615473
EAN 3389110336184
TELEMECHANIQUE
XS4P18AB120 - Detection
Induktivni senzor XS4 M18 – D = 41 mm – PBT – Sn 8 mm – od 12 do 24 V DC – kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.