Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 60mm PNP Kabel 24V DC Nije plosnato [XS8D1A1PAL2 - Detection]
ŠIFRA 2613674
EAN 3389110142778
TELEMECHANIQUE
XS8D1A1PAL2 - Detection
Induktivni senzor XS8 80 x 80 x 26 – PBT – Sn 60 mm – 12 do 24 V DC – kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 60
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.