Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 8mm 1,5mm Dvije žice Kabel 12V DC Sažeto [XS508B1DAL2 - Detection]
ŠIFRA 2613722
EAN 3389110144116
TELEMECHANIQUE
XS508B1DAL2 - Detection
Induktivni senzor XS5 M8 - D = 51 mm - nehrđajući čelik - Sn 1,5 mm - 12 do 48 V DC - kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 8
- Udaljenost uklapanja (mm): 1,5
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.