Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique DDPI FORMC SN=25MM NO 25mm 25mm Dvije žice Kabel 24V 24V AC/DC Nije plosnato [XS8C1A1MAL2 - *mk]
ŠIFRA 1179995
EAN 3389110142891
TELEMECHANIQUE
XS8C1A1MAL2 - *mk
Induktivni senzor XS8 40 x 40 x 15 – PBT – Sn 25 mm – 24 do 240 V AC/DC – kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 25
- Udaljenost uklapanja (mm): 25
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Vrsta napona: AC/DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.