Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique DDPI M8P+ SN=2.5MM NO PNP 8mm 2,5mm PNP Kabel 12V DC Sažeto [XS608B1PAL5 - *mk]
ŠIFRA 1218479
EAN 3389110132304
TELEMECHANIQUE
XS608B1PAL5 - *mk
Induk. senz. XS6 M8 – D = 51 mm – nehrđajući čelik – Sn 2,5 mm – 12 do 48 V DC – kab. 5 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 8
- Udaljenost uklapanja (mm): 2,5
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.