Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique INDUKTIVNI SENZOR CILINDRIČNI 12mm 7mm PNP Priključak M12 12V DC Sažeto [XS612B4PAM12 - *mk]
ŠIFRA 1203200
EAN 3389119113854
TELEMECHANIQUE
XS612B4PAM12 - *mk
Induktivni senzor XS6 M12 - D = 66 mm - mesing - Sn 7 mm - 12 do 48 V DC - M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 7
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.