Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique M12mm 4mm PNP Kabel 2 12-48V DC Sažeto [XS612B1PAL2]
ŠIFRA 1115929
EAN 3389110145731
TELEMECHANIQUE
XS612B1PAL2
Induktivni senzor XS6 M12 – D = 53 mm – mesing – Sn 4 mm – 12 do 48 V DC – kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): M12
- Udaljenost uklapanja (mm): 4
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12-48
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.