Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique mesing 18mm 8mm PNP Kabel 12-48V DC Sažeto [XS618B1PAL2]
ŠIFRA 1118913
EAN 3389110146349
TELEMECHANIQUE
XS618B1PAL2
Induktivni senzor XS6 M18 – D = 62 mm – mesing – Sn 8 mm – 12 do 48 V DC – kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12-48
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.