Kapacitivni senzor IFM 12mm 8mm PNP Priključak M12 10-36V DC Sažeto [KF5002 - KFA3080NBPKG/NI/US]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključak M12
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-36
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Sažeto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.