Kapacitivni senzor Telemechanique 32mm 15mm Dvije žice Kabel 24V AC Sažeto [XT132B1FAL2 - Detection]

ŠIFRA 2622926 EAN 3389119025775 TELEMECHANIQUE XT132B1FAL2 - Detection
Kapacitivni senzor XT1 - cilindrični O 32 mm - mesing - Sn 15 mm - kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 32
  • Udaljenost uklapanja (mm): 15
  • Izvršenje uklopnog izlaza: Dvije žice
  • Izvođenje električnog priključka: Kabel
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
  • Vrsta napona: AC
  • Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Sažeto
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.