Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M12 4P Ženska (sabirnica) Ravno 10m PUR [EVC003 - ADOGH040MSS0010H04]
- Linija proizvoda: IFM
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 4
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 10
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.