Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique M8 3P Ženska (sabirnica) Ravno 10m PUR [XZCP0566L10]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M8
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 10
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.