Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique M12 Muški (utikač) Ravno PUR [XZCR1501040G2 - Detection]
ŠIFRA 2619128
EAN 3389110762617
TELEMECHANIQUE
XZCR1501040G2 - Detection
Pogon. kabel XZ – m. ravni M12 3-pinski – ž. ravni O 8 mm, 3-pinski – PUR, 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Muški (utikač)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.