Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique ostalo 2P Muški (utikač) Ravno 5m ostalo [ZCMC29L5 - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: Ostalo
- Broj polova (P): 2
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Muški (utikač)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 5
- Materijal plašta kabela: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.