Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique podnožje za ZCMD21 ostalo 2P Muški (utikač) Pod kutom 1m PVC [ZCMC21L1]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: Ostalo
- Broj polova (P): 2
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Muški (utikač)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 1
- Materijal plašta kabela: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.