Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-3201/120-150 12P Ženska (sabirnica) Ravno 15m PUR [756-3201/120-150]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj polova (P): 12
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 15
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.