Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-3203/190-050 19P Ženska (sabirnica) Ravno 5m PUR [756-3203/190-050]

ŠIFRA 2765120 EAN 4044918569040 WAGO 756-3203/190-050
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Broj polova (P): 19
  • Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
  • Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
  • Dužina kabela (m): 5
  • Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.