Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5202/030-010 M8 3P Ženska (sabirnica) Ravno 1m PUR [756-5202/030-010]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M8
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 1
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.