Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5312/060-100 M12 5P Muški (utikač) Pod kutom 1,5m PUR [756-5312/060-100]
ŠIFRA 2766340
EAN 4045454941710
WAGO
756-5312/060-100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 5
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Muški (utikač)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 1,5
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.