Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5401/060-200 M12 5P Ženska (sabirnica) Ravno 20m PUR [756-5401/060-200]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 5
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 20
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.