Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5503/030-010 M12 3P Ženska (sabirnica) Pod kutom 1m PUR [756-5503/030-010]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 1
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.