Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-3205/140-100 14P Ženska (sabirnica) Ravno 10m PUR [756-3205/140-100]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj polova (P): 14
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 10
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.