Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5312/030-050 M12 3P Muški (utikač) Pod kutom 5m PUR [756-5312/030-050]
ŠIFRA 2766367
EAN 4045454942229
WAGO
756-5312/030-050
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Muški (utikač)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 5
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.