Magnetska sklopka Telemechanique 20mm Kontakt releja Kabel 24V DC [XCSDMP7002 - Safety]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 20
- Izvršenje uklopnog izlaza: Kontakt releja
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.