Mehanička sklopka - kompletna LOVATO Ručica faston Plastika 1CO palica l=54mm [KSL3F]
ŠIFRA 2611011
EAN 8013975157466
LOVATO
KSL3F
Mehanički prekidač – kompletno LOVATO, tip kontrolnog elementa je poluga – faston, kućište je od PVC materijala te ima 1CO, štap I = 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Izvedba elementa upravljanja: Ručica
- Izvođenje električnog priključka: faston
- Matarijal kućišta: Plastika
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.