Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 1NC 110VAC 110VDC PG kabelski uvod Plastika [XCSTE5331 - Safety]

ŠIFRA 2619968 EAN 3389110825152 TELEMECHANIQUE XCSTE5331 - Safety
Plast. sigurnosni prekidač XCSPA – 1 NC + 1 NC – sporo isklj. – 1 urez. ul. Pg 11 – 120 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
  • Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
  • Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 110
  • Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 110
  • Izvođenje električnog priključka: PG kabelski uvod
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.