Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 1NC 220VAC 220VDC PG kabelski uvod Plastika [XCSTE5341 - Safety]
ŠIFRA 2619972
EAN 3389110825237
TELEMECHANIQUE
XCSTE5341 - Safety
Plast. sigurnosni prekidač XCSPA – 1 NC + 1 NC – sporo isklj. – 1 urez. ul. Pg 11 – 230 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 220
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 220
- Izvođenje električnog priključka: PG kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.