Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 1NC 24VAC 24VDC Metrički kabelski uvod Plastika [XCSTE6312 - Safety]
ŠIFRA 2619977
EAN 3389110825312
TELEMECHANIQUE
XCSTE6312 - Safety
Krajnji prekidač za sigurnosne svrhe - XCS-TE – ključ za upravljanje – 1 NO + 1 NC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 24
- Izvođenje električnog priključka: Metrički kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.