Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 2NC 24VAC 24VDC Metrički kabelski uvod Plastika [XCSTE7312 - Safety]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 24
- Izvođenje električnog priključka: Metrički kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.