Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 2NO 1NC 110VAC 110VDC ostalo metal [XCSE5533 - Safety]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 2
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 110
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 110
- Izvođenje električnog priključka: Ostalo
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.