Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 3NC 24VAC 24VDC Metrički kabelski uvod metal [XCSE8312 - Safety]
ŠIFRA 2618674
EAN 3389110719598
TELEMECHANIQUE
XCSE8312 - Safety
Metalni sigurnosni prekidač XCSE – 3 NC – sporo isključivanje – 2 urezani ulaza M20 – 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 3
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 24
- Izvođenje električnog priključka: Metrički kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.