Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 3NC 24VAC 24VDC Metrički kabelski uvod metal [XCSLF3838312 - Safety]
ŠIFRA 2626758
EAN 3606489413545
TELEMECHANIQUE
XCSLF3838312 - Safety
Metalni sigurnosni prekidač XCSLF - 6 NC + 2 NO - sporo isključivanje - 3 urezana ulaza M20 – 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 3
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 24
- Izvođenje električnog priključka: Metrički kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.