Sklopka s uzicom - isključiva. Telemechanique SIGURNOSNA POTEZNA SKLOPKA 1NO 2NC 50m [XY2CE2A297 - *mk]

ŠIFRA 1189191 EAN 3389110318647 TELEMECHANIQUE XY2CE2A297 - *mk
Prekidač za e-zaustavljanje potezanjem užeta XY2CE – lijeva – 2 NC + 2 NO – si. svjet. 230 V – tip. za pokret.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
  • Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
  • Maks. dužina povlačnog užeta (m): 50
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.