• Privatna
  • Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M12 4P Ženska (sabirnica) Ravno 10m PUR
E-katalog
Akcija

Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M12 4P Ženska (sabirnica) Ravno 10m PUR [E12496 - ADOGD040ZDS0010H04]

ŠIFRA 2782559 EAN 3838629728244 IFM ELECTRONIC si E12496 - ADOGD040ZDS0010H04
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IFM
  • Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
  • Broj polova (P): 4
  • Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
  • Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
  • Dužina kabela (m): 10
  • Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.