Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 706-753/300-300 14P Ženska (sabirnica) 3m [706-753/300-300]
ŠIFRA 2771306
EAN 4050821081647
WAGO
706-753/300-300
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj polova (P): 14
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Dužina kabela (m): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.