Svjetlosni senzor - odsjaj IFM 18mm 0,03-4m PNP Priključak M12 10-36V DC [OGP200 - OGP-DPKG/US100]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 18
- Nazivni radni domet (mm): 0,03-4
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-36
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.